|
|
|
A9A26904
Signalizační kontakt iOF svorky dole
|
|
|
Základní popis
Řada produktů
|
Acti 9
|
Typ produktu nebo součásti
|
Kontakt Z/V
|
Označení přístroje
|
iOF
|
Umístění signalizačních kontaktů
|
1 V/Z
|
[In] jmenovitý proud
|
0,1…6 A at 24...240 V, AC 50/60 Hz
0,1…3 A at 415 V, AC 50/60 Hz
0,1…6 A at 24 V, DC
0,1…2 A at 48 V, DC
0,1…1,5 A at 60 V, DC
0,1…1 A at 130 V, DC
|
Rozteč 9 mm
|
1
|
Doplňky
[Ui] jmenovité izolační napětí
|
500 V
|
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
|
4 kV
|
Montážní režim
|
Nacvaknutím
|
Montážní poloha
|
Left side of circuit-breaker
|
Upevnění
|
Lišta DIN
|
Kompatibilita hřebenové propoj. lišty
|
Horní: ANO
|
Výška
|
86 mm
|
Šířka
|
9 mm
|
Hloubka
|
73 mm
|
Hmotnost přístroje
|
32 g
|
Barva
|
Bílá
|
Připojení - svorky
|
Šroubová svorka (dolní) 1 kabel(y) 1…4 mm² - pevný
Šroubová svorka (dolní) 1 kabel(y) 0,5…2,5 mm² - ohebný
Šroubová svorka (dolní) 2 kabel(y) 2,5 mm² - pevný
Šroubová svorka (dolní) 2 kabel(y) 1,5 mm² - ohebný s koncovkou
|
Délka odizolování vodiče
|
10 mm
|
Kroutící moment
|
1 N.m dolní
|
Prostředí
Normy
|
EN/IEC 60947-5-1
GB / T 14048.5
|
Certifikace výrobků
|
CE
UKCA
|
Značky kvality
|
EAC
CCC
CMIM
|
Stupeň krytí IP
|
IP20
|
Stupeň znečištění
|
3
|
Tropikalizace
|
2
|
Relativní vlhkost
|
95 % při 55 °C
|
Provozní teplota
|
-35…70 °C
|
Teplota okolí pro uskladnění
|
-40…85 °C
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
2,100 cm
|
Šířka balení 1
|
8,000 cm
|
Délka balení 1
|
9,300 cm
|
Hmotnost balení 1
|
41,000 g
|
Typ balení 2
|
BB1
|
Počet jednotek v balení 2
|
12
|
Výška balení 2
|
8,500 cm
|
Šířka balení 2
|
10,000 cm
|
Délka balení 2
|
27,000 cm
|
Hmotnost balení 2
|
570,000 g
|
Typ balení 3
|
S03
|
Počet jednotek v balení 3
|
120
|
Výška balení 3
|
30,000 cm
|
Šířka balení 3
|
30,000 cm
|
Délka balení 3
|
40,000 cm
|
Hmotnost balení 3
|
6,300 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|