|
|
|
EZ9EUD118
EASY9 EU nástěnná rozvodnice 18M bílé dveře
|
|
|
Základní popis
Řada
|
Easy9
|
Označení výrobku
|
Easy9 EU
|
Typ produktu nebo součásti
|
Rozváděč
|
Typ rozvaděče
|
Modulární rozvaděč
|
Počet modulů 18 mm na řadu
|
18
|
Doplňky
Montáž rozvodnice
|
Povrchová
|
Rozteč 9 mm
|
36
|
Počet vodorovných řád
|
1
|
Celkový počet 18 mm modulů
|
18
|
Typ lišty
|
DIN
|
Typ instalace
|
Vnitřní
|
Funkce svorkovnice
|
Zemní / N
|
Počet svorkovnic
|
1 zemní (našroubované) s 16 vývody
1 nulová (našroubované) s 16 vývody
|
Výstupy z distribučního bloku
|
8 x 16 mm² + 8 x 10 mm² pro zemní
8 x 16 mm² + 8 x 10 mm² pro nulová
|
Kabelová průchodka
|
Ne
|
Typ dveří
|
Plný
|
Otevírání dveří
|
Oboustranné (180 °)
|
[In] jmenovitý proud
|
In = 63 A
|
[Ue] jmenovité pracovní napětí
|
400 V
|
[Ui] jmenovité izolační napětí
|
500 V
|
Materiál rozváděče
|
Rozváděč: samozhášecí plast
|
Šířka
|
364 mm
|
Výška
|
317 mm
|
Hloubka
|
103 mm
|
Barva
|
Rozváděč: bílá (RAL 9003)
Dveře: bílá (RAL 9003)
|
Hmotnost přístroje
|
1,15 kg
|
Prostředí
Normy
|
IEC 60670-1-24
|
Požární odolnost
|
650 °C ( 30 min ) podle IEC 60695-2-10
|
Stupeň krytí IP
|
IP40 (zavřené dveře) podle IEC 60529
IP30 (otevřené dveře) podle IEC 60529
|
Stupeň ochrany IK
|
IK07 podle IEC 62262
|
Stupeň znečištění
|
2
|
Třída el. izolace
|
Třída II
|
Provozní teplota
|
-25…60 °C
|
Teplota okolí pro uskladnění
|
-25…70 °C
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
11 cm
|
Šířka balení 1
|
23 cm
|
Délka balení 1
|
37 cm
|
Hmotnost balení 1
|
1,150 kg
|
Typ balení 2
|
CAR
|
Počet jednotek v balení 2
|
5
|
Výška balení 2
|
53 cm
|
Šířka balení 2
|
41 cm
|
Délka balení 2
|
31 cm
|
Hmotnost balení 2
|
6,51 kg
|
Typ balení 3
|
P12
|
Počet jednotek v balení 3
|
60
|
Výška balení 3
|
118 cm
|
Šířka balení 3
|
80 cm
|
Délka balení 3
|
120 cm
|
Hmotnost balení 3
|
78,12 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|